Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6303-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:24002586
  • Fabricant:7316570556766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 17 mm et un diamètre extérieur de 47 mm. Il est fabriqué par SKF et offre une largeur de 14 mm adaptée à diverses exigences industrielles. Le composant peut être fourni avec des joints ou des flasques pour répondre à différents besoins opérationnels. Sa vitesse limite atteint jusqu'à 22 000 tours par minute, ce qui convient aux applications à grande vitesse.

Caractéristiques
  • Les joints ou les protections contribuent à prévenir la contamination et à prolonger la durée de vie dans des environnements difficiles
  • Une vitesse limite de 22 000 tr/min permet des performances fiables dans les machines industrielles à grande vitesse.
  • Une largeur de 14 mm assure la compatibilité avec des espaces d’assemblage compacts dans divers systèmes mécaniques
  • Une capacité de charge dynamique de 14,3 kN prend en charge des charges opérationnelles exigeantes pour améliorer la durabilité des roulements.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des installations d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un fonctionnement à grande vitesse constant
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des éléments roulants robustes
Ajouter à la liste

14,59 €/ Unitéhors TVA

17,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.112 kg
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm