Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6303-2Z/C3GJN

  • ERIKS:23758828
  • Fabricant:7316571534404
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d'une cage en tôle et de flasques de protection des deux côtés pour une protection renforcée. Conçu pour un fonctionnement à grande vitesse avec une faible friction et de faibles vibrations, il peut supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement nécessite un entretien minimal et offre une construction robuste et polyvalente adaptée aux environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • Un fonctionnement à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens pour répondre à des applications polyvalentes
  • La cage en tôle garantit une structure durable pour des performances fiables dans des conditions difficiles
  • La lubrification à la graisse pré-remplie réduit la nécessité d’interventions de maintenance fréquentes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et à faible niveau sonore
  • Idéal pour les convoyeurs et les systèmes de manutention dans les installations de fabrication
  • Compatible avec les pompes et ventilateurs utilisés dans l'automatisation industrielle
Ajouter à la liste

7,43 €/ Unitéhors TVA

8,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6303
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
34000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.112 kg
Poids
0.25 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm