6,77 €/ Unitéhors TVA
8,19 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6303 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Vitesse de référence | 34000 rpm |
Vitesse limite | 17000 rpm |
Poids | 0.112 kg |
Poids | 0.25 lb |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 17 mm |