Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6303-2Z

  • ERIKS:23758826
  • Fabricant:7316570100051
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est une unité à une rangée équipée de protections des deux côtés. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le roulement se caractérise par une faible friction, de faibles vibrations et une capacité à grande vitesse. L’étanchéité intégrée sans contact permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie.

Caractéristiques
  • La conception de l’écran intégré retient la graisse et empêche la pénétration de contaminants
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour les applications exigeantes
  • La conception à une rangée à gorge profonde supporte efficacement les charges radiales et axiales
  • La cage en tôle assure un guidage stable et un fonctionnement fiable dans diverses conditions
  • Le roulement étanche réduit les besoins de maintenance et prolonge les intervalles de fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques compacts nécessitant un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant à des vitesses élevées
  • Compatible avec les pompes industrielles pour réduire les temps d'arrêt de maintenance
Ajouter à la liste

6,77 €/ Unitéhors TVA

8,19 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6303
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
34000 rpm
Limite de fatigue
0.275 kN
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.115 kg
Poids
0.25 lb
da_min
22.6 mm
da_max
26.4 mm
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm
d1
26.52 mm
D2
39.58 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm