Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6303-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281268
  • Fabricant:7316579941860
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour répondre aux exigences de sécurité alimentaire et pour des environnements non corrosifs. Il dispose d'une construction étanche avec une graisse alimentaire, ce qui améliore la fiabilité et réduit les besoins de maintenance. Le roulement supporte des charges radiales et axiales, assurant un fonctionnement silencieux et de faibles vibrations à des vitesses de rotation élevées. Sa construction robuste et simple garantit une application polyvalente dans les secteurs de l'alimentation et des boissons.

Caractéristiques
  • Étanchéité des deux côtés prévient la contamination et favorise l’hygiène dans la transformation alimentaire
  • La lubrification avec une graisse alimentaire prolonge la durée de vie et réduit la fréquence de maintenance
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour augmenter le débit
  • L’acier pour roulements offre résistance et durabilité dans des environnements exigeants
  • La configuration à une rangée supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans la fabrication de produits alimentaires et de boissons
  • Idéal pour les machines d'emballage fonctionnant dans des conditions sanitaires
  • Compatible avec les équipements pour environnements non corrosifs dans les usines de transformation alimentaire
Ajouter à la liste

8,85 €/ Unitéhors TVA

10,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6303