Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6303-2RSH/C3HT

  • ERIKS:13198339
  • Fabricant:7316572311080
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente un diamètre intérieur de 17 mm et un diamètre extérieur de 47 mm, adaptés aux applications exigeantes. Le roulement offre une largeur de 14 mm et une capacité de charge dynamique de 14,3 kN. L’étanchéité assure une protection contre les contaminants, tandis que la vitesse limite de 11 000 tr/min permet des opérations à haute performance. Le produit est conçu pour un fonctionnement fiable dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • Les joints constituent une barrière efficace contre les contaminants, réduisant ainsi les besoins de maintenance
  • La capacité de charge dynamique de 14,3 kN permet de supporter des charges opérationnelles plus élevées.
  • La largeur de 14 mm permet une utilisation dans des installations compactes, économisant ainsi de l’espace précieux
  • Une vitesse limite de 11 000 tr/min permet l’utilisation de machines à grande vitesse et augmente la productivité
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des systèmes de convoyeurs automatisés
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant un mouvement rotatif précis
  • Compatible avec les machines d'emballage sur les lignes de production à haut débit
Ajouter à la liste

16,35 €/ Unitéhors TVA

19,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
HT
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse limite
11000 rpm
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm