SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6303-2RSH/C3GJN
ERIKS:23758825
Fabricant:7316572075661
Aperçu
Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées. Il est doté d’un joint intégré des deux côtés, ce qui permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants. Sa construction robuste supporte les charges radiales et axiales dans les deux directions. Sa conception facilite le montage et réduit les besoins de maintenance.
Caractéristiques
Le joint d’étanchéité double face intégré retient le lubrifiant à l’intérieur et empêche les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie
La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour répondre à des exigences opérationnelles élevées
Supporte à la fois des charges radiales et axiales afin d’accroître la polyvalence d’utilisation
La cage en tôle offre une durabilité tout en maintenant un faible poids pour réduire l'inertie
La lubrification par graisse assure des performances fiables et réduit les intervalles de maintenance
Application et utilisation
Utilisé avec des moteurs électriques pour une rotation efficace et une durée de vie prolongée des roulements
Compatible avec les pompes nécessitant une gestion robuste des charges et un faible entretien
Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant une vitesse constante et une réduction des temps d'arrêt