Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6303-2RSH/C3

  • ERIKS:23758824
  • Fabricant:7316572075647
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés pour une protection efficace contre les contaminants. Le roulement est fabriqué en acier à roulement et comporte une cage en tôle pour une meilleure durabilité. Conçu pour des vitesses de rotation élevées, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Le jeu C3 et la lubrification à la graisse permettent de réduire les frottements et de prolonger la durée de vie opérationnelle.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie plus longue des roulements
  • La construction en acier pour roulements offre une grande résistance à la fatigue pour les environnements industriels exigeants
  • Le jeu C3 réduit la friction opérationnelle et permet des vitesses de rotation plus élevées
  • La cage en tôle assure un guidage stable des billes et des performances fiables sous charge
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et simplifie l'installation pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques industriels nécessitant de longs intervalles de maintenance
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs exposés à la poussière et à une contamination modérée
  • Compatible avec les machines agricoles fonctionnant à des vitesses élevées en continu
Ajouter à la liste

7,66 €/ Unitéhors TVA

9,27 €TVA incluse

100 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6303
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
14 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
14.3 kN
Charge statique
6.55 kN
Vitesse de référence
34000 rpm
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.112 kg
Poids
0.25 lb
B
14 mm
D
47 mm
d
17 mm
Alternatives

9,51 €/ Unitéhors TVA

11,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026