7,66 €/ Unitéhors TVA
9,27 €TVA incluse
197 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6303 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 17 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |
Largeur | 14 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 14.3 kN |
Charge statique | 6.55 kN |
Limite de fatigue | 0.275 kN |
Vitesse limite | 11000 rpm |
Poids | 0.112 kg |
Poids | 0.25 lb |
da_min | 22.6 mm |
da_max | 23.5 mm |
B | 14 mm |
D | 47 mm |
d | 17 mm |
D2 | 39.58 mm |
Da_max | 41.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
9,51 €/ Unitéhors TVA
11,51 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026