Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6302-2Z/LHT23

  • ERIKS:23758815
  • Fabricant:7316577094209
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de protections intégrées pour une meilleure protection contre les contaminants. Sa construction robuste en acier de roulement et sa conception à faible frottement sont optimisées pour des vitesses de rotation élevées. Le composant supporte à la fois des charges radiales et axiales, tandis que le joint protégé prolonge la durée de vie. Les besoins d’entretien réduits et la facilité de montage le rendent adapté aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées sans contact retiennent le lubrifiant à l'intérieur et empêchent la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées afin d’optimiser l’efficacité opérationnelle
  • La géométrie à gorge profonde supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour plus de polyvalence
  • La construction de la cage en tôle garantit des performances stables sous des conditions de fonctionnement dynamiques
  • La lubrification à la graisse pré-remplie réduit les besoins de maintenance et favorise un fonctionnement fiable
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances à grande vitesse constantes
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements industriels poussiéreux
  • Compatible avec les pompes nécessitant une grande durabilité
  • roulements à faible maintenance
Ajouter à la liste

10,61 €/ Unitéhors TVA

12,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6302
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
5.4 kN
Vitesse de référence
38000 rpm
Vitesse limite
19000 rpm
Poids
0.084 kg
Poids
0.19 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm