5,76 €/ Unitéhors TVA
6,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6302 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C4 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.9 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Vitesse de référence | 38000 rpm |
Vitesse limite | 19000 rpm |
Classe de performance | Une rangée |
Poids | 0.084 kg |
Poids | 0.19 lb |
B | 13 mm |
D | 42 mm |
d | 15 mm |