Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6302-2RSH/VA947

  • ERIKS:14281267
  • Fabricant:7316579877626
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement est conçu pour des applications dans l’industrie agroalimentaire nécessitant un niveau élevé de sécurité et de fiabilité. Il est équipé de joints de contact des deux côtés et est lubrifié avec une graisse alimentaire. La géométrie à gorge profonde permet de supporter des charges radiales et axiales. Faible friction et vibrations permettent des vitesses de rotation élevées dans des environnements non corrosifs.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés empêchent la contamination et assurent un fonctionnement hygiénique
  • La lubrification avec une graisse alimentaire garantit la conformité aux exigences de sécurité alimentaire
  • La géométrie à gorge profonde permet de supporter des charges à la fois dans les directions radiale et axiale
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement à grande vitesse et réduit la consommation d'énergie
  • La construction en acier pour roulements offre résistance et durabilité dans des environnements non corrosifs
Application et utilisation
  • Idéal pour les convoyeurs dans les environnements de transformation alimentaire
  • Compatible avec les équipements d’emballage nécessitant une hygiène stricte
  • Utilisé avec des machines soutenant une production alimentaire durable
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6302
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
5.4 kN
Limite de fatigue
0.228 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
0.0849 kg
Poids
0.19 lb
da_min
20.6 mm
da_max
21 mm
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm
D2
36.23 mm
d2
20.65 mm
Da_max
36.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm