Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6302-2RSH/C3WT

  • ERIKS:24002584
  • Fabricant:7316572026656
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés, offrant une faible friction et optimisé pour un faible niveau de bruit et de vibrations. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales, permettant des vitesses de rotation élevées. Sa construction robuste et son étanchéité intégrée contribuent à prolonger la durée de vie du roulement tout en réduisant la maintenance requise. Sa cage en tôle et son acier de roulement assurent la durabilité dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Le joint intégré des deux côtés retient le lubrifiant à l'intérieur et empêche les contaminants de pénétrer
  • prolongation de la durée de vie des roulements
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées
  • réduction de la consommation d'énergie des machines
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens
  • garantir une manutention polyvalente des charges
  • La cage en tôle robuste améliore la durabilité dans les applications en fonctionnement continu
  • Prélubrifié avec de la graisse
  • éliminer la nécessité d’une relubrification fréquente
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et un fonctionnement fiable
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un entretien minimal
  • Compatible avec les pompes fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

7,81 €/ Unitéhors TVA

9,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6302
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
13 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
11.9 kN
Charge statique
5.4 kN
Vitesse limite
12000 rpm
Classe de performance
Une rangée
Poids
0.0822 kg
Poids
0.18 lb
B
13 mm
D
42 mm
d
15 mm