Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6302-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:24002583
  • Fabricant:7316572026465
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés, permettant des vitesses de rotation élevées et un faible frottement. Sa conception polyvalente supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. Fabriqué en acier pour roulements, il offre des performances robustes et réduit les besoins de maintenance. La construction étanche permet de conserver le lubrifiant et protège contre les contaminants, contribuant ainsi à une durée de vie prolongée.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la contamination pour une durée de vie plus longue des roulements
  • La conception à faible frottement permet des vitesses de rotation élevées pour une efficacité opérationnelle accrue
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux directions pour une installation polyvalente
  • La construction de cage en tôle assure la solidité tout en maintenant un poids réduit
  • Le jeu radial interne C3 permet une expansion thermique sous des conditions de grande vitesse
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une grande vitesse et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les pompes exposées aux risques de pénétration de poussière et d’humidité
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant un entretien minimal
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6302