Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 63010-2RS1

  • ERIKS:23758806
  • Fabricant:7316577093882
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée étanche, optimisée pour des vitesses de rotation élevées et une faible friction. Il est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. Les joints de contact intégrés contribuent à réduire les besoins de maintenance et à prolonger la durée de vie. Fabriqué en acier pour roulements, il convient aux applications industrielles exigeantes.

Caractéristiques
  • Les joints de contact retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants pour prolonger la durée de vie des roulements
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées et une réduction des pertes d'énergie
  • Accepte à la fois des charges radiales et axiales pour répondre à des besoins d’application variés
  • La cage en tôle assure un guidage stable et une durabilité sous des conditions exigeantes
  • Étanchéité des deux côtés pour une installation simplifiée et des intervalles de maintenance réduits
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques pour un fonctionnement fiable et un entretien minimal
  • Idéal pour les pompes et les compresseurs fonctionnant en charge continue
  • Compatible avec les systèmes de convoyage soumis à des exigences de grande vitesse
Ajouter à la liste

183,89 €/ Unitéhors TVA

222,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
21.6 kN
Charge statique
15.6 kN
Limite de fatigue
0.71 kN
Vitesse limite
5000 rpm
Poids
0.38 kg
Poids
0.84 lb
da_min
54.6 mm
da_max
59.7 mm
B
23 mm
D
80 mm
d
50 mm
d1
59.75 mm
D2
72.8 mm
Da_max
75.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm