Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6301-2Z/C3GJN

  • ERIKS:24002579
  • Fabricant:7316571533865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde offre des performances de rotation fiables pour diverses machines industrielles. Avec un poids net compact de 0,0605 kg, il est conçu pour des applications où l’espace et la masse sont des facteurs critiques. Le roulement est conçu pour minimiser la friction et supporter efficacement les charges radiales. Il convient aux assemblages de précision nécessitant des performances constantes sur plusieurs cycles de fonctionnement.

Caractéristiques
  • La construction légère réduit la masse totale de la machine, ce qui améliore l'efficacité énergétique
  • La conception optimisée de la gorge profonde améliore la répartition de la charge et réduit la friction opérationnelle
  • Un fabricant fiable garantit une qualité de produit constante pour des environnements industriels exigeants
  • Permet une fixation polyvalente dans des ensembles compacts pour une intégration flexible dans la conception
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans des lignes de production automatisées
  • Idéal pour les rouleaux de systèmes de convoyage de haute précision
  • Compatible avec les réducteurs compacts dans les équipements de manutention
Ajouter à la liste

6,59 €/ Unitéhors TVA

7,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6301
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
GJN
Poids
0.0605 kg
Poids
0.13 lb