Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6301-2Z/C3

  • ERIKS:23758802
  • Fabricant:7316571154411
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour des applications à grande vitesse et supporte à la fois des charges radiales et axiales. Les protections intégrées sans contact permettent de maintenir la lubrification interne et de protéger contre les contaminants. Fabriqué en acier pour roulements, il offre des performances robustes avec un faible frottement et de faibles vibrations. Le roulement nécessite peu d’entretien et est optimisé pour une installation aisée.

Caractéristiques
  • Les protections intégrées retiennent le lubrifiant et excluent les contaminants, ce qui prolonge la durée de vie du roulement
  • La construction en acier pour roulements offre durabilité et fonctionnement constant dans des environnements exigeants.
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées et réduit la consommation d'énergie
  • Convient aux charges radiales et axiales, répondant à des exigences d’application polyvalentes
  • La conception à une rangée unique simplifie le montage et réduit les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement fiable et silencieux
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes automatisés de manutention des matériaux
  • Compatible avec les machines agricoles pour de longs intervallen d’entretien
Ajouter à la liste

5,53 €/ Unitéhors TVA

6,69 €TVA incluse

14 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6301
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
10.1 kN
Charge statique
4.15 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.0605 kg
Poids
0.13 lb
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm
Alternatives

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026