Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6301-2Z

  • ERIKS:23758801
  • Fabricant:7316570887686
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés pour une étanchéité intégrée. Il est fabriqué en acier pour roulements et supporte à la fois des charges radiales et axiales. Le roulement est optimisé pour une faible friction, de faibles vibrations et des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant tout en empêchant la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie opérationnelle.

Caractéristiques
  • Des protections intégrées des deux côtés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • Une faible friction et des vibrations réduites permettent un fonctionnement efficace à des vitesses de rotation élevées
  • La construction de cages en tôle offre une durabilité sous des conditions de charge variables
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et simplifie l'installation
  • La conception polyvalente à une rangée supporte des charges dans les directions axiale et radiale
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et peu d'entretien
  • Idéal pour les convoyeurs fonctionnant dans des environnements présentant un risque de contamination
  • Compatible avec les pompes nécessitant des performances constantes et une durée de vie des roulements prolongée
Ajouter à la liste

5,53 €/ Unitéhors TVA

6,69 €TVA incluse

341 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6301
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
10.1 kN
Charge statique
4.15 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Limite de fatigue
0.176 kN
Vitesse limite
22000 rpm
Poids
0.0605 kg
Poids
0.13 lb
da_min
17.6 mm
da_max
19.4 mm
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm
d1
19.51 mm
D2
31.48 mm
Da_max
31.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026