Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6301-2RSH/W64

  • ERIKS:13198300
  • Fabricant:7316572229675
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un diamètre intérieur de 12 mm et un diamètre extérieur de 37 mm. Conçu avec des joints, il a une largeur de 12 mm et une capacité de charge dynamique de 10,1 kN. Le roulement convient aux opérations à grande vitesse jusqu'à 14 000 tr/min. Il fait partie de la série 6301 et offre des performances fiables pour des applications exigeantes.

Caractéristiques
  • La conception étanche aide à empêcher la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée.
  • Une capacité de charge dynamique élevée de 10,1 kN prend en charge des charges opérationnelles exigeantes
  • Une vitesse limite de 14 000 tr/min permet d’augmenter la productivité des équipements à grande vitesse
  • Une largeur de 12 mm et un diamètre extérieur de 37 mm assurent la compatibilité avec des ensembles compacts
  • La gorge profonde de la piste de roulement permet un fonctionnement fluide et réduit la friction sous des charges radiales
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les rouleaux de convoyeur dans les équipements de manutention
  • Compatible avec les machines agricoles nécessitant des kompakte roulements
Ajouter à la liste

78,23 €/ Unitéhors TVA

94,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
10.1 kN
Charge statique
4.15 kN
Vitesse limite
14000 rpm
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm