Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6301-2RSH/C3GJN

  • ERIKS:23758800
  • Fabricant:7316571821412
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste avec des joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés. Il est conçu pour une faible friction et optimisé pour des vitesses de rotation élevées, tout en supportant des charges radiales et axiales. La construction du roulement garantit des besoins de maintenance réduits et une durée de vie améliorée dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • La cage en tôle assure une séparation fiable des billes et réduit le niveau sonore de fonctionnement
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie
  • La capacité de vitesse limite élevée permet l’utilisation dans des machines et équipements à rotation rapide
  • Le jeu radial interne C3 compense la dilatation thermique et maintient la stabilité opérationnelle
  • La construction en acier pour roulements offre une durabilité sous des charges lourdes et variables
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une faible friction et un fonctionnement silencieux
  • Idéal pour les systèmes de convoyage où une maintenance réduite est essentielle
  • Compatible avec les pompes industrielles fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

7,33 €/ Unitéhors TVA

8,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6301
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
10.1 kN
Charge statique
4.15 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.0602 kg
Poids
0.13 lb
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm