Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6301-2RSH/C3

  • ERIKS:23758799
  • Fabricant:7316571821450
Image 1
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour supporter des charges radiales et axiales dans différentes directions. Il est doté de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés, optimisant les performances pour un fonctionnement à grande vitesse et à faible frottement. La construction robuste en acier pour roulements améliore la durabilité et la durée de vie. Adapté aux environnements exigeants, le roulement maintient la lubrification tout en empêchant la pénétration de contaminants.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants
  • La conception à une rangée permet un montage simple et réduit les besoins de maintenance
  • L’acier pour roulements offre une durabilité accrue et une résistance à l’usure
  • La faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour un fonctionnement efficace
  • Le jeu radial interne C3 permet la dilatation thermique dans des applications exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des performances de roulement fiables et silencieuses
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les ventilateurs industriels soumis à des conditions de charge variables
Ajouter à la liste

6,27 €/ Unitéhors TVA

7,59 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6301
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
12 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
10.1 kN
Charge statique
4.15 kN
Vitesse de référence
45000 rpm
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.0602 kg
Poids
0.13 lb
B
12 mm
D
37 mm
d
12 mm
Alternatives

8,16 €/ Unitéhors TVA

9,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026