Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 63009-2RS1

  • ERIKS:23758796
  • Fabricant:7316577080752
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés, offrant une protection efficace contre les contaminants. Sa conception permet de supporter des charges radiales et axiales avec un faible frottement et des niveaux sonores optimisés pour un fonctionnement à grande vitesse. Fabriqué en acier pour roulements, il nécessite peu d'entretien et convient aux environnements industriels exigeants. Les dimensions du roulement et l'étanchéité par contact assurent des performances fiables dans diverses applications MRO.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et bloque les contaminants, ce qui réduit les arrêts non planifiés
  • Une conception optimisée à faible friction permet des vitesses de fonctionnement plus élevées dans des environnements exigeants
  • Une conception simple et robuste réduit les besoins de maintenance et prolonge les intervalles de service
  • Des joints de contact des deux côtés contribuent à prolonger la durée de vie en conditions difficiles
  • La composition de l’acier pour roulements offre une durabilité accrue pour une utilisation industrielle intensive
Application et utilisation
  • Utilisé avec des ensembles de moteurs électriques pour un mouvement rotatif précis
  • Idéal pour les systèmes d'entraînement de convoyeurs nécessitant un support fiable des charges radiales
  • Compatible avec les équipements agricoles exposés à la poussière et à l’humidité
Ajouter à la liste

168,20 €/ Unitéhors TVA

203,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
63009
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Largeur
23 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
20.8 kN
Charge statique
14.6 kN
Limite de fatigue
0.64 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Poids
0.351 kg
Poids
0.77 lb
da_min
50.8 mm
da_max
54.7 mm
B
23 mm
D
75 mm
d
45 mm
d1
54.75 mm
D2
67.8 mm
Da_max
69.2 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

50,80 €/ Unitéhors TVA

61,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026