Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 63006-2RS1

  • ERIKS:23758792
  • Fabricant:7316577736574
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une seule rangée avec un joint intégré pour une durée de vie accrue. Il est optimisé pour une faible friction, permettant des vitesses de rotation élevées et un faible niveau sonore. Le roulement supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens et nécessite peu d'entretien. Les joints des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la contamination.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés protège contre les contaminants et retient le lubrifiant pour une durée de vie opérationnelle prolongée
  • Une conception optimisée à faible friction permet des vitesses de rotation plus élevées et une réduction des pertes d'énergie
  • Prend en charge à la fois les charges radiales et axiales pour gérer des scénarios de charge complexes
  • La cage en tôle robuste assure la durabilité et maintient l’alignement des billes pendant le fonctionnement
  • Nécessite un entretien minimal, ce qui réduit les temps d'arrêt et les coûts d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et un fonctionnement fiable
  • Idéal pour les réducteurs industriels nécessitant des solutions de roulements à grande vitesse
  • Compatible avec les pompes exposées à des contaminants environnementaux difficiles
Ajouter à la liste

33,67 €/ Unitéhors TVA

40,74 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
630
Type
63006
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
55 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.3 kN
Charge statique
8.3 kN
Limite de fatigue
0.355 kN
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
0.169 kg
Poids
0.37 lb
da_min
34.6 mm
da_max
38.1 mm
B
19 mm
D
55 mm
d
30 mm
d1
38.2 mm
D2
49 mm
Da_max
50.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

26,85 €/ Unitéhors TVA

32,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026