SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 63004-2RS1/W64
ERIKS:13198282
Fabricant:7316570551853
Aperçu
Ce roulement à billes à gorge profonde présente un alésage compact de 20 mm et un diamètre extérieur de 42 mm. Sa largeur de 16 mm et ses joints ou flasques intégrés sont conçus pour des vitesses de fonctionnement allant jusqu'à 11 000 tr/min. Le roulement est conçu pour une charge dynamique de 9,36 kN, adaptée aux environnements industriels exigeants. La série 63004-2RS1 offre des performances fiables pour les applications de machines générales.
Caractéristiques
Les joints ou les protections assurent une protection contre les contaminants pour une durée de fonctionnement prolongée
La largeur de 16 mm permet de supporter des charges axiales et radiales pour une utilisation polyvalente
La capacité de charge dynamique de 9,36 kN répond aux exigences opérationnelles intensives
La vitesse limite de 11 000 tr/min permet l’utilisation dans des équipements à grande vitesse
La conception à gorge profonde augmente la capacité de charge et réduit les besoins de maintenance
Application et utilisation
Idéal pour une utilisation dans des ensembles de moteurs électriques
Utilisé avec des réducteurs industriels nécessitant une rotation à grande vitesse
Compatible avec les machines générales dans les environnements de production