20,13 €/ Unitéhors TVA
24,36 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 630 |
Type | 63002 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 13 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 5.59 kN |
Charge statique | 2.85 kN |
Limite de fatigue | 0.12 kN |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.0419 kg |
Poids | 0.092 lb |
da_min | 17 mm |
da_max | 20.4 mm |
B | 13 mm |
D | 32 mm |
d | 15 mm |
d1 | 20.5 mm |
D2 | 28.2 mm |
Da_max | 30 mm |
r1,2 | 0.3 mm |
ra | 0.3 mm |