6,42 €/ Unitéhors TVA
7,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6300 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | GJN |
Charge dynamique | 8.52 kN |
Charge statique | 3.4 kN |
Vitesse de référence | 50000 rpm |
Vitesse limite | 26000 rpm |
Poids | 0.054 kg |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |