Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6300-2Z/C3

  • ERIKS:23758780
  • Fabricant:7316570658705
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques des deux côtés. Fabriqué en acier pour roulements, il supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens. L’étanchéité intégrée sans contact minimise la contamination et retient la lubrification. La conception permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement à faible vibration. Les besoins de maintenance sont réduits grâce à l’étanchéité robuste et à la rétention du lubrifiant.

Caractéristiques
  • Le blindage intégré empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
  • Une géométrie interne optimisée permet des vitesses de rotation élevées dans des environnements dynamiques
  • La cage en tôle assure un guidage fiable des billes et réduit la friction opérationnelle
  • La lubrification par graisse réduit les intervalles de maintenance et améliore la disponibilité
  • La conception à faible friction supporte à la fois les charges radiales et axiales, augmentant ainsi la polyvalence
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques dans les systèmes d'automatisation industrielle
  • Idéal pour les pompes nécessitant de faibles vibrations et des performances constantes
  • Compatible avec les convoyeurs dans les opérations de manutention
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6300
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.52 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.054 kg
Poids
0.12 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm