Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6300-2Z

  • ERIKS:23758779
  • Fabricant:7316570545326
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté d'une cage robuste en tôle et d'une étanchéité intégrée par flasque. Il est conçu pour des vitesses de rotation élevées avec un niveau sonore et des vibrations réduits. Le roulement supporte des charges radiales et axiales. Sa conception favorise une faible friction et des besoins d'entretien minimaux.

Caractéristiques
  • Le système d'étanchéité à double protection intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement.
  • La cage en tôle assure un maintien solide et permet un fonctionnement à grande vitesse
  • La géométrie à gorge profonde permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens
  • Conception optimisée à faible friction minimisant les pertes d'énergie et la génération de chaleur
  • La lubrification par graisse assure des performances constantes avec des intervalles de relubrification moins fréquents
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et une rotation à grande vitesse
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant un entretien minimal et un fonctionnement fiable
  • Compatible avec les réducteurs industriels supportant des charges radiales et axiales combinées
Ajouter à la liste

5,38 €/ Unitéhors TVA

6,51 €TVA incluse

177 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6300
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
P5
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.52 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse de référence
50000 rpm
Limite de fatigue
0.143 kN
Vitesse limite
26000 rpm
Poids
0.0535 kg
Poids
0.12 lb
da_min
14.2 mm
da_max
17.4 mm
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm
d1
17.5 mm
D2
28.68 mm
Da_max
30.8 mm
r1,2
0.6 mm
ra
0.6 mm