Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6300-2RSH/W64

  • ERIKS:13198279
  • Fabricant:7316572867198
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage de 10 mm et un diamètre extérieur de 35 mm, conçus pour des vitesses de rotation élevées. Sa largeur de 11 mm et sa capacité de charge dynamique de 8,52 kN permettent de supporter des charges radiales ainsi que des charges axiales limitées. Sa construction étanche protège contre les contaminants, ce qui le rend adapté aux environnements industriels exigeants. La vitesse limite de 32 000 tr/min du roulement permet un fonctionnement efficace dans les applications à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La conception étanche empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie.
  • Une capacité de charge dynamique élevée garantit des performances fiables sous des conditions de fonctionnement intensives
  • Une vitesse limite de 32 000 tr/min permet l'utilisation dans des machines à grande vitesse
  • Une largeur de roulement de 11 mm offre un soutien robuste pour les charges radiales et axiales limitées
  • La géométrie de la gorge profonde minimise les frottements et assure une rotation régulière
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une conception compacte
  • solutions de roulements à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes automatisés de manutention des matériaux
  • Compatible avec les pompes fonctionnant dans des environnements contaminés ou chargés de poussière
Ajouter à la liste

74,37 €/ Unitéhors TVA

89,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
W64
Charge dynamique
8.52 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse limite
32000 rpm
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm