Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6300-2RSH/C3

  • ERIKS:23758778
  • Fabricant:7316571821214
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé de joints intégrés des deux côtés, assurant une rétention fiable du lubrifiant et l’exclusion des contaminants. Sa conception robuste à une rangée permet de supporter des charges radiales et axiales dans les deux sens. La faible friction et la géométrie optimisée permettent des vitesses de rotation élevées et une réduction des vibrations. Le roulement est fabriqué en acier de haute qualité pour roulements, garantissant durabilité et performance constante. Convient aux applications nécessitant un entretien minimal et une longue durée de vie.

Caractéristiques
  • Les joints d’étanchéité à contact intégrés protègent contre les contaminants et retiennent la graisse pour une durée de vie des roulements prolongée
  • La conception à une rangée de gorge profonde supporte les charges radiales et axiales dans les deux sens
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées et un fonctionnement silencieux
  • Fabriqué en acier de roulement pour une durabilité et une résistance à l'usure
  • Prégraissé afin de réduire les besoins de maintenance et les temps d’arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux et à grande vitesse
  • Idéal pour les ventilateurs et les pompes nécessitant une étanchéité robuste et une grande fiabilité
  • Compatible avec les machines industrielles générales pour la réduction de la maintenance
Ajouter à la liste

6,11 €/ Unitéhors TVA

7,39 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
63
Type
6300
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
10 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
11 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
8.52 kN
Charge statique
3.4 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.0529 kg
Poids
0.12 lb
B
11 mm
D
35 mm
d
10 mm