6,11 €/ Unitéhors TVA
7,39 €TVA incluse
179 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 63 |
Type | 6300 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 11 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | P5 |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 8.52 kN |
Charge statique | 3.4 kN |
Limite de fatigue | 0.143 kN |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 0.0529 kg |
Poids | 0.12 lb |
da_min | 14.2 mm |
da_max | 15.5 mm |
B | 11 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
D2 | 28.68 mm |
d2 | 15.5 mm |
Da_max | 30.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |