Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 629-2RSH/C3LHT23

  • ERIKS:13198263
  • Fabricant:7316571840055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un alésage de 9 mm et une largeur de 8 mm, conçu pour un fonctionnement à grande vitesse jusqu'à 38 000 tr/min. Avec une capacité de charge dynamique de 4,75 kN, il supporte des charges radiales modérées. La série 629 offre des performances fiables pour diverses applications industrielles. Son diamètre extérieur de 26 mm répond aux exigences d'installation compacte.

Caractéristiques
  • Un diamètre intérieur de 9 mm permet l’utilisation dans des agencements d’arbres compacts pour un gain de place
  • Une largeur de 8 mm permet l’intégration dans des boîtiers étroits, offrant une flexibilité de conception
  • La capacité de charge dynamique de 4,75 kN supporte des charges de fonctionnement modérées pour un service fiable.
  • Une vitesse limite de 38 000 tr/min permet l’utilisation dans des machines à grande vitesse, augmentant ainsi la productivité.
  • La géométrie à gorge profonde améliore la répartition de la charge, réduit la contrainte sur le roulement et prolonge la durée de vie.
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques nécessitant des roulements de précision compacts
  • Idéal pour les appareils de mesure avec un espace d'installation limité
  • Compatible avec des machines légères fonctionnant à des vitesses élevées
Ajouter à la liste

9,47 €/ Unitéhors TVA

11,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
9 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
4.75 kN
Charge statique
0.57 kN
Vitesse limite
38000 rpm
B
8 mm
D
26 mm
d
9 mm