Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 628/8-2RS1/W64

  • ERIKS:12225184
  • Fabricant:7316571273587
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée optimisée pour une faible friction et de faibles vibrations. Il supporte à la fois des charges radiales et axiales tout en maintenant des vitesses de rotation élevées. Le roulement intègre une cage en tôle et des joints des deux côtés pour une protection accrue. Fabriqué en acier pour roulements, il est conçu pour offrir des performances fiables et nécessitant peu d’entretien dans diverses applications industrielles.

Caractéristiques
  • Des joints d’étanchéité de contact des deux côtés protègent contre la contamination et prolongent la durée de vie du roulement
  • La lubrification Solid Oil réduit les besoins de maintenance et favorise un fonctionnement régulier
  • La cage en tôle assure la stabilité et l’alignement lors de la rotation à grande vitesse
  • La construction en acier pour roulements assure résistance et durabilité sous des charges exigeantes
  • La conception à faible friction permet un fonctionnement efficace jusqu'à 20000 tr/min.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques compacts nécessitant un faible niveau sonore et une vitesse élevée
  • Idéal pour les réducteurs fonctionnant dans des environnements contenant des contaminants solides
  • Compatible avec les instruments médicaux lorsque la réduction des vibrations est essentielle
Ajouter à la liste

39,54 €/ Unitéhors TVA

47,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
628
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Solid Oil
Charge dynamique
1.33 kN
Charge statique
0.57 kN
Vitesse limite
20000 rpm
Poids
0.0041 kg
Poids
0.009 lb
B
5 mm
D
16 mm
d
8 mm