Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 627-2ZTN9/C2HLHT23

  • ERIKS:13198259
  • Fabricant:7316571574608
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde offre un alésage de 7 mm et un diamètre extérieur de 22 mm, adapté aux applications à grande vitesse. La conception supporte une charge dynamique de 3,45 kN et une vitesse limite de 45 000 tr/min. Il est conçu pour assurer la fiabilité dans des environnements mécaniques exigeants. Les dimensions compactes du roulement permettent une intégration dans des espaces restreints. La construction permet de supporter efficacement les charges radiales et axiales.

Caractéristiques
  • Une vitesse limite maximale de 45 000 tr/min permet le fonctionnement dans des environnements de machines à grande vitesse
  • Un alésage de 7 mm et un diamètre extérieur de 22 mm permettent une utilisation dans des ensembles à espace restreint
  • La capacité de charge dynamique de 3,45 kN assure des performances fiables sous contrainte mécanique
  • La conception à gorge profonde supporte à la fois les charges radiales et axiales dans diverses applications
Application et utilisation
  • Idéal pour une utilisation dans des moteurs électriques compacts nécessitant des vitesses de rotation élevées
  • Compatible avec les instruments de précision nécessitant une manipulation fiable des charges
  • Utilisé avec des réducteurs industriels pour un support d’arbre stable
Ajouter à la liste

10,34 €/ Unitéhors TVA

12,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
7 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
7 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C2
Cage
Plastique
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
3.45 kN
Charge statique
1.37 kN
Vitesse limite
45000 rpm
B
7 mm
D
22 mm
d
7 mm