7,88 €/ Unitéhors TVA
9,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 626 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | LHT23 |
Charge dynamique | 2.34 kN |
Charge statique | 0.95 kN |
Vitesse limite | 40000 rpm |
B | 6 mm |
D | 19 mm |
d | 6 mm |