Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 625-2Z/LHT23

  • ERIKS:13198223
  • Fabricant:7316577665874
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est doté de protections des deux côtés et d'une conception à une rangée. Il offre une faible friction, supporte des charges radiales et axiales et est optimisé pour des vitesses de rotation élevées. Le maintien intégré des protections prolonge la durée de vie en protégeant le lubrifiant et en empêchant la contamination. Fabriqué en acier de roulement, il convient à des applications industrielles polyvalentes nécessitant un entretien minimal.

Caractéristiques
  • Des protections des deux côtés retiennent le lubrifiant et bloquent les contaminants pour une durée de vie plus longue du roulement
  • La conception à faible friction réduit les pertes d'énergie et permet des vitesses de rotation élevées
  • Supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens afin d’augmenter la flexibilité d’utilisation
  • La cage en tôle assure un guidage stable et une durabilité dans des conditions exigeantes
  • Le blindage intégré réduit les besoins de maintenance et augmente la disponibilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à grande vitesse et silencieux
  • Idéal pour les petits convoyeurs dans les lignes d’assemblage automatisées
  • Compatible avec les instruments de précision où de faibles vibrations sont essentielles
Ajouter à la liste

8,06 €/ Unitéhors TVA

9,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
625
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
1.11 kN
Charge statique
0.38 kN
Vitesse de référence
95000 rpm
Vitesse limite
48000 rpm
Poids
0.0051 kg
Poids
0.011 lb
B
5 mm
D
16 mm
d
5 mm