Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 625-2Z/C3LHT23

  • ERIKS:13198221
  • Fabricant:7316577665881
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde possède un diamètre intérieur de 5 mm et un diamètre extérieur de 16 mm. Conçu pour les applications à grande vitesse, il supporte des charges allant jusqu'à 1,14 kN. Des joints ou des flasques assurent une protection contre les contaminants. Sa largeur de 5 mm garantit la compatibilité avec des ensembles compacts. Le roulement convient aux exigences de rotation élevées dans les environnements industriels.

Caractéristiques
  • La vitesse limite élevée de 60 000 tr/min permet des performances efficaces dans les équipements à rotation rapide
  • Les joints ou les protections offrent une protection fiable contre les contaminants et prolongent la durée de vie des roulements
  • Une capacité de charge de 1,14 kN permet de supporter des charges radiales et axiales modérées, ce qui améliore la fiabilité opérationnelle
  • La largeur compacte de 5 mm optimise l’utilisation de l’espace dans les zones d’installation restreintes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des instruments de précision nécessitant des roulements compacts
  • Idéal pour les moteurs électriques dans des environnements industriels exigeants
  • Compatible avec les machines fonctionnant à des vitesses de rotation élevées
Ajouter à la liste

8,06 €/ Unitéhors TVA

9,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
Deep Groove Ball Bearing
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
5 mm
Diamètre extérieur
16 mm
Largeur
5 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
LHT23
Charge dynamique
1.14 kN
Charge statique
0.38 kN
Vitesse limite
60000 rpm
B
5 mm
D
16 mm
d
5 mm