461,95 €/ Unitéhors TVA
558,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 623 |
Type | 62314 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 51 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 104 kN |
Charge statique | 68 kN |
Limite de fatigue | 2.75 kN |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Poids | 3.64 kg |
Poids | 8.02 lb |
da_min | 82 mm |
da_max | 94.9 mm |
B | 51 mm |
D | 150 mm |
d | 70 mm |
d1 | 94.95 mm |
D2 | 129.9 mm |
Da_max | 138 mm |
r1,2 | 2.1 mm |
ra | 2 mm |