Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62312-2RS1

  • ERIKS:23758708
  • Fabricant:7316577080646
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde 62312-2RS1 est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés et d’une construction en acier pour roulements. Son design robuste à une rangée supporte à la fois les charges radiales et axiales, assurant un fonctionnement stable à des vitesses de rotation élevées. La conception étanche retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants, ce qui réduit la maintenance. Avec un alésage de 60 mm et un diamètre extérieur de 130 mm, ce roulement convient aux applications nécessitant fiabilité et longue durée de vie.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés retient le lubrifiant à l’intérieur et empêche les contaminants de pénétrer, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour des exigences opérationnelles exigeantes
  • La conception robuste de la cage en tôle assure l’alignement et réduit le risque de déformation de la cage
  • L’acier pour roulements offre résistance et résistance à l’usure pour une utilisation opérationnelle prolongée
  • La conception à gorge profonde à une rangée supporte des charges radiales et axiales dans les deux sens
Application et utilisation
  • Utilisé avec des machines nécessitant peu d'entretien et une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les moteurs électriques et les pompes avec des exigences de charge moyennes à élevées
  • Compatible avec les convoyeurs et les ventilateurs industriels dans des environnements exigeants
Ajouter à la liste

294,11 €/ Unitéhors TVA

355,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
623
Type
62312
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
60 mm
Diamètre extérieur
130 mm
Largeur
46 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
81.9 kN
Charge statique
52 kN
Limite de fatigue
2.2 kN
Vitesse limite
3400 rpm
Poids
2.55 kg
Poids
5.63 lb
da_min
72 mm
da_max
81.8 mm
B
46 mm
D
130 mm
d
60 mm
d1
81.86 mm
D2
112.2 mm
Da_max
118 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm