Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62311-2RS1

  • ERIKS:23758707
  • Fabricant:7316577298638
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde à une rangée est équipé de joints d’étanchéité de contact intégrés des deux côtés. Sa conception permet des vitesses de rotation élevées avec une faible friction et des caractéristiques de bruit et de vibrations optimisées. Le roulement supporte à la fois des charges radiales et axiales et sa construction robuste et simple facilite le montage. Les besoins de maintenance sont réduits grâce à une étanchéité efficace et à une lubrification à la graisse.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant à l'intérieur et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui prolonge la durée de vie
  • Faible friction et conception optimisée permettent des vitesses de rotation élevées dans des environnements exigeants
  • Prend en charge à la fois les charges radiales et axiales afin de répondre à des exigences opérationnelles complexes
  • La lubrification par graisse réduit les besoins de maintenance et améliore l’efficacité opérationnelle
  • La construction de cages en tôle offre robustesse et fiabilité en fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un faible niveau sonore et des performances à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs nécessitant une capacité de charge constante et un entretien minimal
  • Compatible avec les ensembles de pompes dans des environnements exposés aux contaminants
Ajouter à la liste

325,77 €/ Unitéhors TVA

394,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
623
Type
62311
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
43 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
71.5 kN
Charge statique
45 kN
Limite de fatigue
1.9 kN
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
1.99 kg
Poids
4.39 lb
da_min
66 mm
da_max
75.2 mm
B
43 mm
D
120 mm
d
55 mm
d1
75.34 mm
D2
103.7 mm
Da_max
109 mm
r1,2
2 mm
ra
2 mm