Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62306-2RS1/C3

  • ERIKS:23758702
  • Fabricant:7316570701807
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est équipé d'une cage en tôle et d'une étanchéité intégrée pour une durabilité accrue. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il fonctionne efficacement à des vitesses de rotation élevées. Sa construction robuste en acier à roulement assure des performances constantes avec un entretien réduit. Le design étanche permet de préserver l'intégrité du lubrifiant et d'éviter toute contamination.

Caractéristiques
  • L’étanchéité intégrée retient le lubrifiant et empêche la pénétration de contaminants pour une durée de vie prolongée
  • La conception à une rangée supporte de manière fiable les charges radiales et axiales dans les deux directions
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées pour des applications exigeantes
  • La cage en tôle offre une stabilité structurelle et une réduction des vibrations pendant le fonctionnement
  • Un montage et une maintenance faciles réduisent les temps d'arrêt et les coûts opérationnels associés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement à faible bruit et à grande vitesse
  • Idéal pour les convoyeurs dans les usines de transformation nécessitant une maintenance réduite
  • Compatible avec les réducteurs industriels nécessitant un support robuste des charges radiales
Ajouter à la liste

53,63 €/ Unitéhors TVA

64,89 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
623
Type
62306
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
27 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
28.1 kN
Charge statique
16 kN
Vitesse de référence
15000 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
0.492 kg
Poids
1.08 lb
B
27 mm
D
72 mm
d
30 mm
Alternatives

42,45 €/ Unitéhors TVA

51,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026