Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62303-2RS1

  • ERIKS:23758697
  • Fabricant:7316570020946
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une rangée avec étanchéité intégrée. Il est fabriqué en acier pour roulements et équipé d'une cage en tôle pour une fiabilité accrue. Les joints de contact des deux côtés retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants, ce qui permet un fonctionnement à grande vitesse. Optimisé pour une faible friction et de faibles vibrations, il convient aux applications nécessitant la reprise de charges radiales et axiales.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact intégrée retient la graisse et protège contre les contaminants pour une longue durée de vie
  • La conception à faible friction permet des vitesses de rotation élevées sans accumulation excessive de chaleur
  • La construction à une rangée supporte efficacement les charges radiales et axiales
  • L’acier pour roulements assure la durabilité dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • La cage en tôle assure la stabilité et un guidage précis des billes pendant le fonctionnement
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant de faibles vibrations et une vitesse de rotation élevée
  • Idéal pour les systèmes de convoyage nécessitant des intervalles de maintenance réduits
  • Compatible avec les pompes soumises à des charges radiales et axiales combinées
Ajouter à la liste

25,04 €/ Unitéhors TVA

30,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
623
Type
62303
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
17 mm
Diamètre extérieur
47 mm
Largeur
19 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
13.5 kN
Charge statique
6.55 kN
Limite de fatigue
0.275 kN
Vitesse limite
11000 rpm
Poids
0.152 kg
Poids
0.33 lb
da_min
22.6 mm
da_max
26.4 mm
B
19 mm
D
47 mm
d
17 mm
d1
26.52 mm
D2
39.58 mm
Da_max
41.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

19,66 €/ Unitéhors TVA

23,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026