Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62302-2RS1/C3MT33

  • ERIKS:23772462
  • Fabricant:7316577742490
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde est conçu pour un fonctionnement fiable dans des environnements exigeants. Il dispose d’une configuration étanche ou blindée pour une protection efficace contre les contaminants. Avec un diamètre intérieur de 15 mm et un diamètre extérieur de 42 mm, il supporte efficacement les charges radiales. La vitesse limite de 12 000 tr/min permet une utilisation dans des applications à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La conception à gorge profonde supporte des charges radiales élevées et augmente la fiabilité opérationnelle
  • Les joints ou les protections bloquent les contaminants afin de prolonger la durée de vie des roulements dans des conditions difficiles
  • Une vitesse limite de 12 000 tr/min permet l’utilisation dans des équipements à rotation rapide
  • La largeur compacte de 17 mm permet l'intégration dans des ensembles à espace restreint
Application et utilisation
  • Utilisé avec de petits moteurs électriques nécessitant une rotation précise et une protection
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs fonctionnant dans des environnements poussiéreux ou humides
  • Compatible avec les machines de transformation des aliments et des boissons nécessitant une résistance à la corrosion
Ajouter à la liste

27,44 €/ Unitéhors TVA

33,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
623
Type
62302
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
15 mm
Diamètre extérieur
42 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
C3
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
MT33
Charge dynamique
11.4 kN
Charge statique
5.4 kN
Vitesse limite
12000 rpm
B
17 mm
D
42 mm
d
15 mm