22,28 €/ Unitéhors TVA
26,96 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 623 |
Type | 62302 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 15 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 11.4 kN |
Charge statique | 5.4 kN |
Limite de fatigue | 0.228 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Poids | 0.107 kg |
Poids | 0.24 lb |
da_min | 20.6 mm |
da_max | 23.6 mm |
B | 17 mm |
D | 42 mm |
d | 15 mm |
d1 | 23.7 mm |
D2 | 36.23 mm |
Da_max | 36.4 mm |
r1,2 | 1 mm |
ra | 1 mm |
18,05 €/ Unitéhors TVA
21,84 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026