Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 62301-2RS1

  • ERIKS:23758694
  • Fabricant:7316570020939
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à une rangée à gorge profonde est doté d'une cage en tôle et d'une étanchéité intégrée pour des performances accrues. Il est optimisé pour une faible friction, un faible niveau sonore et des vitesses de rotation élevées, tout en supportant des charges radiales et axiales. Le roulement est facile à installer et nécessite peu d'entretien grâce à sa conception robuste. Les joints des deux côtés permettent de retenir le lubrifiant et d'exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie.

Caractéristiques
  • Des joints de contact des deux côtés retiennent la graisse et bloquent les contaminants
  • prolongation de la durée de vie des roulements
  • La conception à faible friction minimise la consommation d'énergie et permet des vitesses de rotation plus élevées
  • La construction robuste en acier pour roulements garantit la durabilité et un fonctionnement constant sous charge
  • Convient aux charges radiales et axiales pour une polyvalence d’application et une fiabilité accrues
  • Un montage facile et un entretien minimal réduisent les temps d'arrêt des machines et les coûts d'exploitation
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant un fonctionnement silencieux à grande vitesse
  • Idéal pour les réducteurs industriels soumis à des conditions de charge combinées
  • Compatible avec les systèmes de convoyage exposés à la poussière ou à des contaminants
Ajouter à la liste

21,41 €/ Unitéhors TVA

25,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
623
Type
62301
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
12 mm
Diamètre extérieur
37 mm
Largeur
17 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
9.75 kN
Charge statique
4.15 kN
Limite de fatigue
0.176 kN
Vitesse limite
14000 rpm
Poids
0.082 kg
Poids
0.18 lb
da_min
17.6 mm
da_max
19.4 mm
B
17 mm
D
37 mm
d
12 mm
d1
19.5 mm
D2
31.48 mm
Da_max
31.4 mm
r1,2
1 mm
ra
1 mm
Alternatives

17,38 €/ Unitéhors TVA

21,03 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026