21,01 €/ Unitéhors TVA
25,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 623 |
Type | 62300 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 17 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 8.06 kN |
Charge statique | 3.4 kN |
Limite de fatigue | 0.143 kN |
Vitesse limite | 15000 rpm |
Poids | 0.078 kg |
Poids | 0.17 lb |
da_min | 14.2 mm |
da_max | 17.4 mm |
B | 17 mm |
D | 35 mm |
d | 10 mm |
d1 | 17.5 mm |
D2 | 28.68 mm |
Da_max | 30.8 mm |
r1,2 | 0.6 mm |
ra | 0.6 mm |
16,92 €/ Unitéhors TVA
20,47 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026