Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6226-2Z/C3

  • ERIKS:13529784
  • Fabricant:7316574756773
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception à une rangée avec des flasques sans contact des deux côtés. Fabriqué en acier pour roulements, il offre un faible coefficient de friction et des performances optimisées à des vitesses de rotation élevées. L’étanchéité intégrée permet de retenir le lubrifiant et d’exclure les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Conçu pour supporter des charges radiales et axiales, il facilite l’installation et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • Les protections intégrées sans contact retiennent la graisse et bloquent les contaminants pour des intervalles d’entretien plus longs
  • La construction en acier pour roulements assure la durabilité dans des environnements industriels exigeants
  • Convient à la fois aux charges radiales et axiales, permettant une application polyvalente dans les machines
  • Des caractéristiques de faible friction permettent des vitesses de rotation plus élevées et une meilleure efficacité énergétique
  • La conception simple à une rangée facilite le montage et réduit les besoins de maintenance
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant des solutions de roulements à grande vitesse et à faible vibration
  • Idéal pour les convoyeurs dans les systèmes de manutention nécessitant une durée de vie prolongée des roulements
  • Compatible avec les réducteurs nécessitant une maintenance réduite et une fiabilité essentielle
Ajouter à la liste

601,58 €/ Unitéhors TVA

727,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6226
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
132 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
5.98 kg
Poids
13.2 lb
B
40 mm
D
230 mm
d
130 mm