Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6226-2Z

  • ERIKS:23758680
  • Fabricant:7316570137491
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde assure un fonctionnement robuste pour des applications à grande vitesse et faible friction. Conçu avec des protections des deux côtés, il réduit la maintenance et garantit des performances fiables sous charges radiales et axiales. Le roulement supporte des charges statiques et dynamiques importantes tout en assurant de faibles niveaux de vibrations et de bruit. Sa conception facilite le montage et assure une longue durée de vie dans des environnements industriels exigeants.

Caractéristiques
  • Protégé des deux côtés pour retenir le lubrifiant et bloquer les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie du roulement
  • La cage en tôle permet des vitesses de rotation élevées avec une répartition stable de la charge sous contrainte opérationnelle
  • La conception à faible friction favorise des performances efficaces et réduit les températures de fonctionnement en utilisation continue.
  • Supporte à la fois des charges radiales et axiales afin d'améliorer la fiabilité du système dans diverses applications
  • La conception lubrifiée à la graisse réduit les besoins de maintenance et simplifie les plannings opérationnels
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs robustes dans des installations de manutention
  • Idéal pour les ventilateurs industriels nécessitant un fonctionnement à grande vitesse silencieux et efficace
  • Compatible avec les moteurs électriques dans des environnements de production nécessitant des roulements robustes
Ajouter à la liste

708,53 €/ Unitéhors TVA

857,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6226
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
230 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Métal
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
156 kN
Charge statique
132 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Limite de fatigue
4.15 kN
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
5.91 kg
Poids
13 lb
da_min
144 mm
da_max
160 mm
B
40 mm
D
230 mm
d
130 mm
d1
160.5 mm
D2
202.9 mm
Da_max
216 mm
r1,2
3 mm
ra
2.5 mm
Alternatives

466,70 €/ Unitéhors TVA

564,71 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026