466,53 €/ Unitéhors TVA
564,50 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 62 |
Type | 6224 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 215 mm |
Largeur | 40 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Tôle |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Graisse |
Charge dynamique | 146 kN |
Charge statique | 118 kN |
Vitesse de référence | 6300 rpm |
Vitesse limite | 1900 rpm |
Poids | 5.36 kg |
Poids | 11.8 lb |
B | 40 mm |
D | 215 mm |
d | 120 mm |