Eriks
SKF

SKF Roulement à une rangée de billes Acier Étanche des deux côtes 6224-2RS1

  • ERIKS:13310369
  • Fabricant:7316575488369
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à billes à gorge profonde présente une conception robuste à une seule rangée avec une étanchéité de contact des deux côtés, supportant à la fois des charges radiales et axiales. Fabriqué en acier à roulement et lubrifié à la graisse, il est optimisé pour une faible friction et un fonctionnement à grande vitesse. Le système d’étanchéité intégré retient le lubrifiant et protège contre les contaminants, prolongeant ainsi la durée de vie. Sa construction polyvalente permet un montage facile et réduit les besoins de maintenance.

Caractéristiques
  • L’étanchéité de contact des deux côtés empêche la pénétration de contaminants et prolonge la durée de vie du roulement
  • Une conception optimisée à faible friction permet des vitesses de fonctionnement plus élevées dans des environnements exigeants
  • La conception à une rangée permet de supporter efficacement les charges radiales et axiales
  • L’acier pour roulements offre durabilité et résistance à la fatigue sous fortes charges
  • La lubrification à la graisse intégrée réduit la nécessité d’interventions de maintenance fréquentes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des moteurs électriques nécessitant une rotation fiable à grande vitesse
  • Idéal pour les ventilateurs industriels fonctionnant en conditions de charge continue
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs nécessitant des roulements robustes et nécessitant peu d'entretien
Ajouter à la liste

466,53 €/ Unitéhors TVA

564,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
62
Type
6224
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
215 mm
Largeur
40 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Graisse
Charge dynamique
146 kN
Charge statique
118 kN
Limite de fatigue
3.9 kN
Vitesse limite
1900 rpm
Poids
5.39 kg
Poids
11.9 lb
da_min
132 mm
da_max
150 mm
B
40 mm
D
215 mm
d
120 mm
D2
189.2 mm
Da_max
203 mm
r1,2
2.1 mm
ra
2 mm
Alternatives

440,92 €/ Unitéhors TVA

533,51 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026